Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ESKA 770.144 Temperatursicherung 144°C 10A 250 V/AC (Ø x L) 4mm x 64.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146040
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S17355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 10a 250v
5er Pack ESKA 770.144 Temperatursicherung 144°C 10A 250 V/AC (Ø x L) 4mm x 64.5mm 1St./Pack

Zum An- und Einbau an bzw. in Geräte. Sicherung unterbricht sofort Stromzufuhr, wenn die zulässige Betriebstemperatur des Gerätes überschritten wird. Starrdrahtanschluss kurz/lang. Einsatzgebiete: Herde, Tauchsieder, Grillgeräte, Warmhalteplatten, Kaffeemaschinen, Haartrockner, usw. Um den Stromkreis wieder herzustellen, muss die Temperatursicherung als Ganzes ersetzt werden. Prüfung entsprechend VDE 0631.

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 10 A
Kontaktart: 1 Öffner
Anschluss: Draht
Nenn-Ansprechtemperatur: 144 °C
Grenztemperatur: 175 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Draht-Ausführung: kurz/lang
Inhalt: 1 St.
Typ: 770.144
Länge (Tiefe): 64.5 mm
Produkt-Art: Temperatursicherung
Hersteller-Nr.: 770.144
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11,6 mm

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung eska, temperatursicherung, ESKA, 770.144
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,99*
€ 13,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.