Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1545 PowerSMD 45V Einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diotec
Diotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145908
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PPS1545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
10er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1545 PowerSMD 45V Einzeln

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter PPS1545 PowerSMD 45V Einzeln

Typ: P1000S
Gehäuse: P600
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 10 A
Sperrspannung U(R): 1200 V
Durchlassspannung U(F): 1.05 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 10 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: P1000S
EAN: - - - - - - - - -
Dichteinsatz: NBR
Drehmoment Stutzen, max.: 2.5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.: 1.5 Nm
Anzugsdrehmoment: 2 Nm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode 15a, Diotec, PPS1545, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,71*
2 Tage
2011
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,73*
3 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,73*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 16,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.