Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PB Fastener MF-M16-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145903
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M16-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
10er Pack PB Fastener MF-M16-CB Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Chloropren-Kautschuk
Klemm-Ø (min.): 5 mm
Klemm-Ø (max.): 7 mm
Montageloch: M16
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP66/IP67
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: MF-M16-CB
Typ: MF-M16-CB
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: MF-M16-CB
EAN: - - - - - - - - -
Dichteinsatz: NBR
Drehmoment Stutzen, max.: 2.5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.: 1.5 Nm
Anzugsdrehmoment: 2 Nm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, MF-M16-CB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,09*
1 Tag
100
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,41*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,60*
€ 23,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,13*
€ 22,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,44*
€ 21,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,60*
€ 19,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.