Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 64135 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145694
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S514691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze dunkelblau
litze
3m Helukabel 64135 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Dunkelblau Meterware

Helukabel 64135 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Dunkelblau Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Dunkelblau
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 3.05 mm
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H07V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07V2-K
Herst.-Teilenr.: 64135
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: 64135
EAN: - - - - - - - - -
Schrumpftemperatur: +100 - +200 °C

Weitere Suchbegriffe: helukabel litze, Helukabel, 64135, H07V2-K, ul einzelader, ul litze, fünfnorm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,37* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.