Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 64133 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145680
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S512061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze grün
litze
5m Helukabel 64133 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Grün Meterware

Helukabel 64133 Litze H07V2-K 1 x 1.50mm² Grün Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Grün
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 3.05 mm
Farbe: grün
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H07V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07V2-K
Herst.-Teilenr.: 64133
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: 64133
EAN: - - - - - - - - -
Schrumpftemperatur: +100 - +200 °C

Weitere Suchbegriffe: helukabel litze, Helukabel, 64133, H07V2-K, ul einzelader, ul litze, fünfnorm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,282* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.