Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 26469 Litze LiYv 1 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145555
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze schwarz 5m
5m Helukabel 26469 Litze LiYv 1 x 1mm² Schwarz Meterware

Helukabel 26469 Litze LiYv 1 x 1mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: schwarz
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26469
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 2.10 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26469
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, Helukabel, 26469, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,206* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.