Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack PB Fastener 1603-EB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 2.5mm EPDM Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145518
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1603-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
10er Pack PB Fastener 1603-EB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 2.5mm EPDM Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: EPDM
Montageloch: 25.5 mm
Plattenstärke (max.): 2.5 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1603-EB
Typ: 1603-EB
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 1603-EB
EAN: - - - - - - - - -
Anschluss (Rastermaß): Gerade, 3.5 mm
Ausführung (Gehäuse): harzbeschichtet

Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, PB Fastener, 1603-EB, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,09*
2 Tage
24
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,40*
Lager 1039
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 23,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.