Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack ESKA 700.103 N2F Temperatursicherung 103°C 1A 250V (L x B x H) 4 x 5.2 x 2.2mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145424
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     700.103 N2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
10er Pack ESKA 700.103 N2F Temperatursicherung 103°C 1A 250V (L x B x H) 4 x 5.2 x 2.2mm 1St./Pack

Sicherung, die bei Überschreiten der zulässigen Temperatur anspricht (nicht zurücksetzbar). Zum Schutz gegen überhohe Erwärmung und Brand. Diese Sicherung wird direkt in Wicklungen von Transformatoren, Motoren und Spulen eingewickelt.

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1 A
Kontaktart: 1 Öffner
Anschluss: Draht
Nenn-Ansprechtemperatur: 103 °C
Max. Dauerbetriebs-Temperatur: 70 °C
Grenztemperatur: 200 °C
Breite: 5.2 mm
Höhe: 2.2 mm
Draht-Ausführung: radial
Draht-Durchmesser: 0.53 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Temperatursicherung
Länge (Tiefe): 4 mm
Typ: 700.103 N2F
Hersteller-Nr.: 700.103N2F
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser: 7 mm

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 1a, ESKA, 700.103 N2F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 1,02*
1 Tag
367
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,04*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,58*
€ 17,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.