Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack ESKA 771.121 Temperatursicherung 121°C 10A 230 V/AC (Ø) 4mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145369
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S51968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
5er Pack ESKA 771.121 Temperatursicherung 121°C 10A 230 V/AC (Ø) 4mm 1St./Pack

Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 10 A
Anschluss: Draht
Kontaktart: 1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur: 121 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4 mm
Draht-Ausführung: lang/lang
Inhalt: 1 St.
Typ: 771.121
Produkt-Art: Temperatursicherung
Hersteller-Nr.: 771.121
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11.6 mm

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, temperatursicherung 10a, ESKA, 771.121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.