Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 26449 Litze LiYv 1 x 0.50mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145367
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze h05v-k 1 x 0.5 dunkelblau
10m Helukabel 26449 Litze LiYv 1 x 0.50mm² Dunkelblau Meterware

Helukabel 26449 Litze LiYv 1 x 0.50mm² Dunkelblau Meterware

Nennspannung: 900 V
Herstellerfarbe: Dunkelblau
Außen-Ø: 1.80 mm
Farbe: blau
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26449
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26449
EAN: - - - - - - - - -
Anschlussstifte: (Ø x L) 0.6 x 4.3 mm; verzinnt

Weitere Suchbegriffe: litze, litze dunkelblau, Helukabel, 26449, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.