Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Siemens 01700.004000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 4A 400V 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145038
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1700004000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
siemens neozed d01
neozed d01
25er Pack Siemens 01700.004000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 4A 400V 1St./Pack

Ganzbereichs-Sicherungseinsatz (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen.

Nennstrom: 4 A
Betriebsklasse: gL + gG
Kategorie: Neozed-Sicherung
Nennspannung: 400 V
Sicherungsgröße: D01
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Neozed-Sicherung
Hersteller-Nr.: 01700.004000
EAN: - - - - - - - - -
Kennfarbe braun

Weitere Suchbegriffe: neozed, 25er, Pack, Siemens, 1700004000, 01700.004000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,16*
€ 64,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.