Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 52879 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Violett Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910145018
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
helukabel litze
10m Helukabel 52879 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Violett Meterware

Helukabel 52879 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Violett Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: violett
Abgepackt: Nein
Typ: H05Z-K
Herst.-Teilenr.: 52879
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe: Violett
Außen-Ø: 2.60 mm
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H05Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 52879
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: litze, litze lila, Helukabel, 52879, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,326* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.