Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack PB Fastener MF-M12-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5mm Plattenstärke (max.) 4mm EPDM Grau 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144831
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     MF-M12-EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
25er Pack PB Fastener MF-M12-EG Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5mm Plattenstärke (max.) 4mm EPDM Grau 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Grau
Material: EPDM
Klemm-Ø (min.): 3 mm
Klemm-Ø (max.): 5 mm
Montageloch: M12
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP66/IP67
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: MF-M12-EG
Typ: MF-M12-EG
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: MF-M12-EG
EAN: - - - - - - - - -
Lochbohrung-Ø D 4.8 mm

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, MF-M12-EG, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 1,11*
2 Tage
390
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 1,13*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,17*
€ 41,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,35*
€ 40,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 31,88*
€ 37,94
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 31,35*
€ 37,31
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 31,17*
€ 37,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.