Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 52875 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Braun Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144749
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
Litze
Litzen
litze braun
10m Helukabel 52875 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Braun Meterware

Helukabel 52875 Litze H05Z-K 1 x 0.50mm² Braun Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: braun
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05Z-K
Herst.-Teilenr.: 52875
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.50 mm²
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 0.50 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H05Z-K
Herstellerfarbe: Braun
Außen-Ø: 2.60 mm
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 52875
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, Helukabel, 52875, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,186* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.