Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode P1000B P600 100V 10A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144739
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P1000B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
10er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode P1000B P600 100V 10A 1St./Pack

Typ: P1000B
Gehäuse: P600
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 10 A
Sperrspannung U(R): 100 V
Durchlassspannung U(F): 1.05 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 10 A
Sperrstrom I(r): 10 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: P1000B
EAN: - - - - - - - - -
Ausschaltvermögen: 100 A

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichterdiode 100v, Diotec, P1000B, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,68*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,80*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,80*
Lager 1039
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.