Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 29106 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rosa Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144206
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
Litze
Litzen
helukabel litze
10m Helukabel 29106 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rosa Meterware

Helukabel 29106 Litze H05V-K 1 x 0.75mm² Rosa Meterware

Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Produkt-Art: Litze
Außen-Ø: 2.70 mm
Herstellerfarbe: Rosa
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 1 x
Farbe: pink
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Abgepackt: Nein
Herst.-Teilenr.: 29106
Halogenfrei: Nein
Typ: H05V-K
Kabeltyp: H05V-K
Prüfspannung: 2000 V
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Kategorie: Litze
Hersteller-Nr.: 29106
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: litze, litze pink, Helukabel, 29106, einzelader, einzelader feindrähtig, schaltschrankader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,103* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.