Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100mm x 150mm Transparent Polyethylen 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144071
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
50er Pack Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100mm x 150mm Transparent Polyethylen 1St./Pack

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Kategorie: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Herstellerfarbe: Transparent
Material: Polyethylen
Materialstärke: 0.05 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 150 mm
Produkt-Art: Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 1571504
EAN: - - - - - - - - -
Schmelzpunkt: 110 °C

Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, 490064, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel, Verschliessbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0476*
1 Tag
91577
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0633*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,70*
€ 9,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.