Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100 mm x 150 mm Transparent Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1571504-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen (B x H) 100 mm x 150 mm Transparent Polyethylen

Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbar

Transparenter und universell einsetzbarer Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Weitere technische Daten: Schmelzpunkt: 110 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 100 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Druckverschlussbeutel ohne Beschriftungsstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 100x0,05 mm, 490064, Bauteile-Verpackung, Bauteile-Beutel, Bauteile Beutel, Verschließbarer Beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0472*
Lager 102
103277
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0626*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,34*
€ 10,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.