Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 26411 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143851
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
helukabel litze
10m Helukabel 26411 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Grau Meterware

Helukabel 26411 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Grau Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: grau
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 1200 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26411
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.14 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Herstellerfarbe: Grau
Außen-Ø: 1.10 mm
Hersteller-Nr.: 26411
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883013
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: litze, litze grau, Helukabel, 26411, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,767* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.