Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec B80D Brückengleichrichter DIL-4 160V 1A Einphasig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143764
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
100er Pack Diotec B80D Brückengleichrichter DIL-4 160V 1A Einphasig

Besonders kompakte Bauform.

Sehr kleine Ausführung, hohe Packungsdichte in gedruckten Schaltungen.

Typ: B80D
Gehäuse: DIL-4
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 160 V
Durchlassstrom I(F): 1 A
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Durchlassspannung Referenz: 1 A
I(FSM) 50Hz: 40 A
I(FSM) 60Hz: 44 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 160 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: B80D
EAN: - - - - - - - - -
IEC Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit USSlt in V/?s (bei Spannungshub USS = UN)
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 63 V/AC

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, Diotec, B80D, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
2 Tage
961
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,37*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,37*
2 Tage
352
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2555*
€ 0,444*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 47,98*
€ 62,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.