Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec B80D Brückengleichrichter DIL-4 160 V 1 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-501174-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Diotec B80D Brückengleichrichter DIL-4 160 V 1 A Einphasig

Silizium-Brückengleichrichter 0,8/1,0 A

Besonders kompakte Bauform.

Sehr kleine Ausführung, hohe Packungsdichte in gedruckten Schaltungen.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DIL-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · I(FSM 60Hz): 44 A · I(FSM) 50Hz: 40 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 160 V · U(RRM): 160 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
DIL-4
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
B80D
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
160 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
I(FSM) 50Hz:
40 A
I(FSM 60Hz):
44 A
U(RRM):
160 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: 02050000143991, Diotec, B80D, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 102
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,35*
10
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.