Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB350 DO-201 50V Einzeln 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143679
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
100er Pack Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter SB350 DO-201 50V Einzeln 1St./Pack

Typ: SB350
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Schottky-Diode - Gleichrichter
Sperrspannung U(R): 50 V
Durchlassstrom I(F): 3 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Konfiguration (Diode): Einzeln
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 150 A
Durchlassspannung U(F): 700 mV
Durchlassspannung Referenz: 3 A
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Diode - Gleichrichter
Hersteller-Nr.: SB350
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, gleichrichter 50v, Diotec, SB350, schottkydiode, diode, dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1 Tag
1310
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,14*
€ 63,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,20*
€ 60,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 49,59*
€ 59,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.