Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Richco PGSD-9 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 19.1mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143659
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     PGSD-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführung richco
25er Pack Richco PGSD-9 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 19.1mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Schwarz 1St./Pack

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Höhe: 11.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 27 mm
Klemm-Ø (max.): 19.1 mm
Montageloch: 25.4 mm
Plattenstärke (max.): 3.2 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: PGSD-9
Typ: PGSD-9
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: PGSD-9
EAN: - - - - - - - - -
Montageloch-Ø: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Richco, PGSD-9, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,68*
1 Tag
273
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,70*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,72*
€ 27,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,46*
€ 27,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,7888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.