Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SK54 DO-214AA 40V 5A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143606
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode 40v
100er Pack TRU Components Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SK54 DO-214AA 40V 5A 1St./Pack

Typ: TC-SK54
Gehäuse: DO-214AA
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Durchlassstrom I(F): 5 A
Sperrspannung U(R): 40 V
Durchlassspannung U(F): 0.55 V
Kategorie: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 5 A
Sperrstrom I(r): 20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1581993
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, tru components schottky diode, TRU COMPONENTS, 1581993, TC-SK54, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Lager 1039
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,53*
€ 51,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,82*
€ 48,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 37,94*
€ 45,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.