Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SK54 DO-214AA 40V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S690021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode 40v
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
TRU
Typ:
TC-SK54
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Sperrstrom I(r):
20 mA
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.55 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Gehäuse:
DO-214AA
Produkt-Art:
Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, tru components schottky diode, TRU COMPONENTS, TC-SK54, Diode, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,28*
7 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,96*
€ 55,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.