Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Z-Diode Z1SMA100 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 100V Leistung (max) P(TOT) 1W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143566
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     Z1SMA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
100er Pack Diotec Z-Diode Z1SMA100 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 100V Leistung (max) P(TOT) 1W

Typ: Z1SMA100
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 100 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 1 W
Impedanz: 200 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 9 mA
Z.-Spg. max.: 106 V
Z.-Spg. min.: 94 V
Gehäuse: DO-214AC
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: Z1SMA100
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, Z1SMA100, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,149*
7500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
1 Tag
5959
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1892*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1892*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 35,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,22*
€ 41,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.