Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode SL1J SOD-123FL 600V 1A Tape cut


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143563
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SL1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode SL1J SOD-123FL 600V 1A Tape cut

Typ: SL1J
Verpackungsart: Tape cut
Gehäuse: SOD-123FL
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 600 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Sperrverzugszeit T(rr): 1.5 µs
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: SL1J
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: mit Kappe
Breite: 55 mm
Bruttogewicht: 0.306 kg
Clip vorhanden: ja
dokumentenecht: ja
Höhe: 45 mm
Länge: 150 mm
Marke: Bic
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: transparent
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Kugelschreiber
Strichbreite: 0,4 mm

Weitere Suchbegriffe: Diotec, SL1J, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0465*
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0465*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0613*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0733* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.