Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode SL1J SOD-123FL 600 V 1 A Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-556837-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SL1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Si-Gleichrichterdiode SL1J SOD-123FL 600 V 1 A Tape cut

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1.5 µs · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SL1J
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1.5 µs
Sperrspannung U(R):
600 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SL1J, Diode, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
494
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0465*
Lager 102
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0465*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0613*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0465*
€ 0,0553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.