Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TRU Components TC-AP1316203 Befestigungssockel selbstklebend 1593117 Bündel-Ø-Bereich 12.60 bis 15.40mm Natur 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143531
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S029941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen tru co...
selbstklebende kabelschellen
100er Pack TRU Components TC-AP1316203 Befestigungssockel selbstklebend 1593117 Bündel-Ø-Bereich 12.60 bis 15.40mm Natur 1St./Pack

Natur
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 12.60 bis 15.40 mm

Kategorie: Befestigungssockel
Befestigungsart: selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich: 12.60 bis 15.40 mm
Bündel-Ø (min.): 12.60 mm
Bündel-Ø (max.): 15.40 mm
Material: Polyamid
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Herstellerfarbe: Natur
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Höhe: 31.8 mm
Breite: 18.4 mm
Typ: TC-AP1316203
Herst.-Teilenr.: 1593117
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Produkt-Art: Befestigungssockel
Farbe: braun
Länge (Tiefe): 37 mm
Hersteller-Nr.: 1593117
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ4551 Basalt-Grau.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593117, TC-AP1316203, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.