Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Z-Diode TC-ZPD3.0 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 3V Leistung (max) P(T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143406
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack TRU Components Z-Diode TC-ZPD3.0 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 3V Leistung (max) P(T

TRU COMPONENTS Z-Diode TC-ZPD3.0 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 3 V Leistung (max) P(TOT) 501 mW

Typ: TC-ZPD3.0
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 3 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 501 mW
Impedanz: 80 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 179 mA
Z.-Spg. max.: 3.2 V
Z.-Spg. min.: 2.8 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: 1581886
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, 1581886, TC-ZPD3.0, z-diode, zener diode, zenerdiode, zener-diode, zdiode, Dioden, PN-Übergang, p-n-übergang, el diodo, diodo, diodé, halbleiterdiode, halbleiter-diode, spannungs-stalilisier-dopde, zehner, zener, zenerspannung, zener-spannung, sperdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1 Tag
2511
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0344*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,64*
€ 75,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,64*
€ 68,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05764* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.