Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-SM4002 DO-213AB 100V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143378
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
gleichrichterdiode 100v
1000er Pack TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-SM4002 DO-213AB 100V 1A

TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-SM4002 DO-213AB 100V 1A

Typ: TC-SM4002
Gehäuse: DO-213AB
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 100 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1581837
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: smd diode, diode 1a, TRU COMPONENTS, 1581837, TC-SM4002, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0624*
2 Tage
413
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0791*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 138,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,92*
€ 165,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 114,28*
€ 135,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,20*
€ 129,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 109,08*
€ 129,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.