Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4006 DO-204AL 800V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143368
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode 1a
gleichrichterdiode
1000er Pack TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4006 DO-204AL 800V 1A

TRU Components Si-Gleichrichterdiode TC-1N4006 DO-204AL 800V 1A

Typ: TC-1N4006
Gehäuse: DO-204AL
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 800 V
Durchlassspannung U(F): 1.1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 50 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1581844
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1581844, TC-1N4006, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1 Tag
601
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0322*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 75,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,21*
€ 71,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.