Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack TRU Components Z-Diode TC-ZPD13 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 13V Leistung (max) P(T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143346
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack TRU Components Z-Diode TC-ZPD13 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 13V Leistung (max) P(T

TRU Components Z-Diode TC-ZPD13 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 13V Leistung (max) P(TOT) 517mW

Typ: TC-ZPD13
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 13 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 517 mW
Impedanz: 9 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 40 mA
Z.-Spg. max.: 14.1 V
Z.-Spg. min.: 12.4 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: 1581903
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutzeigenschaft: UL 94V-2

Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, 1581903, TC-ZPD13, z-diode, zener diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0151*
2 Tage
221
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0324*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,65*
€ 75,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,60*
€ 89,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 60,30*
€ 71,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,99*
€ 69,01
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.