Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Helukabel 26431 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Grün Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143199
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
liyv 0,25mm² grün
10m Helukabel 26431 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Grün Meterware

Helukabel 26431 Litze LiYv 1 x 0.25mm² Grün Meterware

Nennspannung: 900 V
Farbe: grün
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26431
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Herstellerfarbe: Grün
Außen-Ø: 1.30 mm
Hersteller-Nr.: 26431
EAN: - - - - - - - - -
ESKA-Nummer: 883018
Länge der Pins 4,3 mm
verzinnt
Ø 0,6 mm
steck- oder lötbar

Weitere Suchbegriffe: litze, litze grün, Helukabel, 26431, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,899* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.