Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 77020 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4.7mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143100
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S55229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
100er Pack PB Fastener 77020 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 4.7mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Höhe: 10.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 9.5 mm
Klemm-Ø (min.): 3 mm
Klemm-Ø (max.): 4.7 mm
Plattenstärke (max.): 1.6 mm
Passend für (Details): Rundkabel
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 77020
Typ: 77020
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 77020
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 77020, Würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.