Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25m Helukabel 26407 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25m
25m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910143085
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S512471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
helukabel litze blau
25m Helukabel 26407 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Blau Meterware

Helukabel 26407 Litze LiYv 1 x 0.14mm² Blau Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: blau
Herstellerfarbe: Blau
Außen-Ø: 1.10 mm
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 1200 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYv
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Abgepackt: Nein
Typ: LIYV
Herst.-Teilenr.: 26407
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.14 mm²
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 26407
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
8 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: litze, litze blau, Helukabel, 26407, einzelader, feindrähtige einzelader, einzelader feindrähtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5692* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.