Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode S2Y DO-214AA 2000V 2A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142880
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode S2Y DO-214AA 2000V 2A 1St./Pack

Typ: S2Y
Gehäuse: DO-214AA
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 2 A
Sperrspannung U(R): 2000 V
Durchlassspannung U(F): 1.15 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 2 A
Sperrstrom I(r): 100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 2000 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: S2Y
EAN: - - - - - - - - -
Material erfüllt GWIT 775°C nach EN60335

Weitere Suchbegriffe: diode 2a, Diotec, S2Y, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1 Tag
644
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
2 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 48,04*
€ 63,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.