Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack PB Fastener 132-7673-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7.8mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141956
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     132-7673-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
100er Pack PB Fastener 132-7673-001 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 7.8mm Plattenstärke (max.) 1.6mm Polyamid Schwarz 1St./Pack

Kabeldurchführung aus Polyamid, für Rundkabel, dienen gleichzeitig als Zugentlastung.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Polyamid
Höhe: 10.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 12.7 mm
Klemm-Ø (min.): 3.8 mm
Klemm-Ø (max.): 7.8 mm
Plattenstärke (max.): 1.6 mm
Passend für (Details): Flachbandkabel
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 132-7673-001
Typ: 132-7673-001
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 132-7673-001
EAN: - - - - - - - - -
Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, 132-7673-001, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0409*
€ 0,0651*
1 Tag
686
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0826*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,24*
€ 20,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,44*
€ 17,18
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.