Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340132 340.132 Standard Flachsicherung 25A Weiß 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910141948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     340.132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
ESKA 340132 340.132 Standard Flachsicherung 25A Weiß 1St./Pack

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Herstellerfarbe: Weiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Standard Flachsicherung
Nennspannung: 12 + 24 + 32 V
Nennstrom: 25 A
Farbe: weiß
Produkt-Art: Standard Flachsicherung
Hersteller-Nr.: 340.132
EAN: - - - - - - - - -
Brennbarkeitsklasse: UL94V2

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, ESKA, 340.132, 340132, Stecksicherung, KFZ-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.