Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 30210A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 50mm Außen-Durchmesser 90mm Drehzahl (max.) 7400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UBC
UBC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910132261
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     30210 A
EAN/GTIN:
     6940955647278
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
UBC Bearing 30210A Kegelrollenlager Bohrungs-Ø 50mm Außen-Durchmesser 90mm Drehzahl (max.) 7400 U/min

Kegelrollenlager sind besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Sie werden daher u.a. als Radlager verwendet, sind aber für eine Vielzahl von Anwendungen einsetzbar. Der Außenring und das Innenteil, bestehend aus Rollenkranz und Innenring, können separat montiert werden.

Typ: 30210 A
Herst.-Teilenr.: 30210 A
Produkt-Art: Kegelrollenlager
Maßangaben: (d x D x T) 50 x 90 x 20 mm
Kategorie: Kegelrollenlager
Tragezahl dyn. Radial: 79000 N
Tragezahl stat. Radial: 96000 N
Drehzahl (max.): 7400 U/min
Außen-Ø: 90 mm
Bohrungs-Durchmesser: 50 mm
Hersteller-Nr.: 30210A
EAN: 6940955647278
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA) (Batterien nicht enthalten)

Weitere Suchbegriffe: 6940955647278, UBC Bearing, 30210 A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 28,58*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,19*
€ 28,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 40,48*
€ 53,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.