Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STU 130/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 210 V/AC, 230 V/AC, 250 V/AC, 380 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131512
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 130/2x115
EAN/GTIN:
     4016138686388
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block STU 130/2x115 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 210 V/AC, 230 V/AC, 250 V/AC, 380 V/AC

1 x 210 V/AC, 230 V/AC, 250 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 520 V/AC, 540 V/AC
2 x 115 V/AC, 230 V/AC
130 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Ausgangsspannung: 115 + 230 V/AC
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 210 + 230 + 250 + 380 + 400 + 420 + 440 + 460 + 480 + 500 + 520 + 540 V/AC
Normen: VDE 0570 Teil 2-4, DIN EN 61558-2-2, EN 61558-2-2, IEC 61558-2-4, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Breite: 96 mm
Höhe: 105 mm
Wirkungsgrad: 86 %
Bauart: offen
Produkt-Art: Steuertransformator
Prüfzeichen: cULus recognized
Gewicht: 2.3 kg
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 210 V/AC, 230 V/AC, 250 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 420 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 520 V/AC, 540 V/AC
Schutzklasse: I
Typ: STU 130/2x115
Länge (Tiefe): 78 mm
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V/AC, 230 V/AC
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 130 VA
Isolierstoffklasse: VDE = B, UL =class 105
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: STU130/2x115
EAN: 4016138686388
Leerlaufdrehzahl: 6000 - 11500 U/min

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,79*
€ 60,99*
€ 5,95*
ab € 45,68*
€ 60,99*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 76,55*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 136,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.