Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 7,5/12 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 7.50 VA 312mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131466
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 7,5/12
EAN/GTIN:
     4016138686227
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 7,5/12 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 12 V/AC 7.50 VA 312mA

1 x 230 V/AC
2 x 12 V/AC
312 mA
7.50 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Kategorie: Steuertransformator + Trenntransformator + Sicherheitstransformator
Gewicht: 0.26 kg
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Inhalt: 1 St.
Ausgangsstrom: 312 mA
Höhe: 45 mm
Breite: 39 mm
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V/AC
Anschluss: Schraubklemme
Frequenz: 50 až 60 Hz
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Typ: EL 7,5/12
Produkt-Art: Steuertransformator
Länge (Tiefe): 48 mm
Montageart: Fußwinkel
Leistung (Details): 7.50 VA
Wirkungsgrad: 62 %
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Schutzklasse: II
Bauart: offen
Isolierstoffklasse: E
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V/AC
Hersteller-Nr.: EL7,5/12
EAN: 4016138686227
Schutzart IP 00

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 20,81*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,82*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 29,85*
€ 41,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.