Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block FL 8/12 Printtransformator 2 x 115V 2 x 12 V/AC 8 VA 333mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131394
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 8/12
EAN/GTIN:
     4016138538700
Suchbegriffe:
Flachtrafo
Flachtransformator
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Block FL 8/12 Printtransformator 2 x 115V 2 x 12 V/AC 8 VA 333mA

2 x 115 V
2 x 12 V/AC
333 mA
8 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung.
Geringe Bauhöhe.
Vakuum-Gießharzverguss
(selbstverlöschend , UL 94 V-O gelistet)
Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6.

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 333 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: FL 8/12
Gewicht: 0.25 kg
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Prüfspannung: 5000 V
Wirkungsgrad: 76 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=E, UL=105
Leistung (Details): 8 VA
Produkt-Art: Printtransformator
Hersteller-Nr.: FL8/12
EAN: 4016138538700
Akustische Reichweite bis 6 m
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 20,97*
€ 6,90*
ab € 14,33*
€ 20,98*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 21,02*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 14,41*
€ 29,83*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 30,04*
€ 40,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.