Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 16/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 16 VA 1.33A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131257
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 16/1/12
EAN/GTIN:
     4016138538977
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VCM 16/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 16 VA 1.33A

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
1.33 A
16 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 1.33 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 16/1/12
Gewicht: 0.42 kg
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 16 VA
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Produkt-Art: Printtransformator
Wirkungsgrad: 76 %
Prüfspannung: 500 V
Hersteller-Nr.: VCM16/1/12
EAN: 4016138538977
Material: Aluminium

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 18,06*
€ 4,00*
ab € 11,40*
€ 18,09*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,15*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 26,55*
€ 37,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.