Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 10/1/6 Printtransformator 1 x 230V 1 x 6 V/AC 10 VA 1.66A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131207
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 10/1/6
EAN/GTIN:
     4016138537833
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 10/1/6 Printtransformator 1 x 230V 1 x 6 V/AC 10 VA 1.66A

1 x 230 V
1 x 6 V/AC
1.66 A
10 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 6 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 6 V/AC
Ausgangsstrom: 1.66 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VC 10/1/6
Gewicht: 0.28 kg
Produkt-Art: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Wirkungsgrad: 74 %
Prüfspannung: 5000 V
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 10 VA
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Hersteller-Nr.: VC10/1/6
EAN: 4016138537833
Litzen ca. 50 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 12,71*
1
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 14,74*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,84*
1 Tag
30
1
€ 14,99*
ab € 10,22*
€ 20,56*
Lager 1039
21
1
€ 6,99*
ab € 21,58*
€ 30,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.