Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 50/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 50 VA 4.16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131168
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 50/1/12
EAN/GTIN:
     4016138537574
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 50/1/12 Printtransformator 1 x 230V 1 x 12 V/AC 50 VA 4.16A

1 x 230 V
1 x 12 V/AC
4.16 A
50 VA

Gewicht: 0.99 kg
Kategorie: Printtransformator
Inhalt: 1 St.
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 4.16 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 50/1/12
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 50 VA
Prüfspannung: 500 V
Wirkungsgrad: 87 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Hersteller-Nr.: VCM50/1/12
EAN: 4016138537574
Litzen ca. 50 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.