Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VC 3,2/1/9 Printtransformator 1 x 230V 1 x 9 V/AC 3.20 VA 355mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130965
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 3,2/1/9
EAN/GTIN:
     4016138538441
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block VC 3,2/1/9 Printtransformator 1 x 230V 1 x 9 V/AC 3.20 VA 355mA

1 x 230 V
1 x 9 V/AC
355 mA
3.20 VA

Kategorie: Printtransformator
Ausgangsspannung: 9 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 9 V/AC
Ausgangsstrom: 355 mA
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VC 3,2/1/9
Gewicht: 0.15 kg
Produkt-Art: Printtransformator
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 3.20 VA
Wirkungsgrad: 60 %
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Prüfspannung: 5000 V
Inhalt: 1 St.
Max. Umgebungstemperatur: +60 °C
Hersteller-Nr.: VC3,2/1/9
EAN: 4016138538441
Breite: 76 mm
Bruttogewicht: 0.265 kg
Farbe: dunkelgrau
Farbname: dunkelgrau
für Format: A4/C4
Greifloch: nein
Höhe: 256 mm
Marke: Han
Material: Kunststoff
Tiefe: 239 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 9,15*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,17*
2 Tage
28
€ 14,99*
ab € 8,99*
€ 16,85*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 19,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.