Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 153PF-040-1-50-00 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W
W
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130922
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     153PF-040-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 153PF-040-1-50-00 1St.

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40

Einsetzbar für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 40
Polzahl Gesamt: 40
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: verzinnt
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 153PF-040-1-50-00
Inhalt: 1 St.
Typ: 153PF-040-1-50-00
Produkt-Art: Buchsenleiste (Präzision)
Industrieverpackung: Nein
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 101.60 mm
Maßangaben: L x B x H 101.6 x 2.54 x 9.8 mm
Höhe: 2.54 mm
Breite: 9.80 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Buchsentiefe: 6.10 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Kategorie: Buchsenleiste (Präzision)
Hersteller-Nr.: 153PF-040-1-50-00
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsversorgung: 24 V, ± 2 V
Motortypen: Gleichstrommotor
Dauermotorstrom: Max. 2,5 A
Leistungsabgabe: Max. 60 W
Kabellängen: Max.3 m
Leitungsquerschnitte: 0,34 mm² bis. 1,5 mm²
Schutzart: IP 30
.

Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 153PF-040-1-50-00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,45*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,46*
Lager 1039
87
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 24,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.