Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 153PF-040-1-50-00 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-718133-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     153PF-040-1-50-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
w & p products buchsenleiste
buchsenleiste
W & P Products Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 40 153PF-040-1-50-00 1 St.

Press-Fit Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 40

Einsetzbar für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85 mm oder Vierkantstifte 0,635 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsentiefe: 6.10 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: verzinnt · Maßangaben: L x B x H 101.6 x 2.54 x 9.8 mm · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 40 · Produktabmessung, Breite: 9.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 101.60 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftlänge (Printseitig): 2.80 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101.60 x 9.80 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
101.60 mm
Produktabmessung, Breite:
9.80 mm
Maßangaben:
L x B x H 101.6 x 2.54 x 9.8 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
W & P Products
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
40
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
153PF-040-1-50-00
Typ (Hersteller-Typ):
153PF-040-1-50-00
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.80 mm
Polzahl je Reihe:
40
Buchsentiefe:
6.10 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 153PF-040-1-50-00
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,45*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 11,46*
6 Tage
87
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 24,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.