Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagner Control Pro 250R EUR Farbsprühsystem 550W Fördermenge (max.) 1250 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wagner
Wagner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910130902
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     2371069
EAN/GTIN:
     4004025086595
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
feinsprühsystem
Wagner Control Pro 250R EUR Farbsprühsystem 550W Fördermenge (max.) 1250 ml/min

Für mittlere bis sehr große Projekte
Inkl. Düse für Wandfarbe und dünnflüssige Materialen

Die Control Pro 250 R ist ein kompaktes Airless Spritzgerät mit Tragegriff für erfahrenen Heimwerker, Servicedienstleister und Handwerker mit gelegentlichen Spritzprojekten. Es können alle lösemittelhaltigen und wasserverdünnbare Lacke, Lasuren und Holzschutzmittel sowie Dispersions- und Latexfarben verarbeitet werden. Die Control Pro 250 R gehört zu einer völlig neuen Generation von Airless Spritzgeräten, die mit der High Efficiency Airless, kurz HEA-Technologie ausgestattet ist. Hierbei wird innovative Düsentechnologie mit einer hocheffizienten, aber druckreduzierten Pumpe kombiniert. Der reduzierte Spritzdruck erlaubt mit maximaler Kontrolle und bis zu 55% weniger Sprühnebel ein einfaches und sauberes Arbeiten mit einem Airlessgerät. Ein streifenfreier und perfekter Farbauftrag gelingt so auch Erstanwendern. Der geringere Druck unterstützt aber auch ein ermüdungsfreies Arbeiten mit der hochwertigen Airless Pistole, deren Abzugskraft und Rückstoß im Vergleich zum herkömmlichen Airless Spritzen deutlich geringer ist.

Airless Kolbenpumpe · High Efficiency Airless · Direktansaugung · Druckregulierung · Airless-Pistole mit Zwei-Finger-Abzug.

Kategorie: Farbsprühsystem
Leistungsaufnahme: 550 W
Fördermenge (max.): 1250 ml/min
Anwendung: Wandfarben + Lacke & Lasuren
Betriebsspannung: 230 V
Druck: 110 bar
Luftschlauch-Länge: 9 m
Gewicht: 7.1 kg
Produkt-Art: Farbsprühsystem
Hersteller-Nr.: 2371069
EAN: 4004025086595
Flächenleistung: 15 m² in 2 min

Lieferumfang: Wende-Düsen · Filter Kit.

Weitere Suchbegriffe: Wagner, 2371069, Control Pro 250R EUR, farbsprüher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,90*
€ 483,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 417,41*
€ 483,26*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 643,59*
€ 710,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,36*
€ 845,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,29*
€ 832,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,57*
€ 776,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,59*
€ 765,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.